Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen SERIE 300, Tragfähigkeit 300 kg, LxBxH 1790 x 650 x 1030 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen SERIE 300
Plattformwagen SERIE 300
Plattformwagen SERIE 300
Artikel-Nr.:
     103-531761
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     25516613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
Plattformwagen SERIE 300, Tragfähigkeit 300 kg, LxBxH 1790 x 650 x 1030 mm.

Ladung bleibt auch bei leichten Steigungen auf dem Wagen dank der Stirnwand. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch. Vielseitig einsetzbar. Effizienterer Warentransport.

Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert. Die größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist. Standardmäßige Stirnseitengitter. Abnehmbarer Rohrbogen vorne. Höchstbelastung 300 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer Gummilauffläche, 160 x 40 mm, und Rollenlagernabe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladehöhe:
220 mm
Länge:
1790 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1030 mm
Weitere Suchbegriffe: helge nyberg plattformwagen, HelgeNyberg, 531761 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,69*
€ 500,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,74*
€ 500,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 419,06*
€ 517,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,07*
€ 580,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,19*
€ 575,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,48*
€ 559,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,12*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,55*
Zubehör
Helge Nyberg
12200329
ab € 163,93*
Zubehör
Helge Nyberg
07011448
ab € 62,04*
Zubehör
Helge Nyberg
07012448
ab € 55,79*
Zubehör
Helge Nyberg
07012437
ab € 32,51*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,31*
Zubehör
Helge Nyberg
12200323
ab € 88,77*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 53,00*
Zubehör
Helge Nyberg
12200307
ab € 323,78*
Zubehör
Helge Nyberg
07019023
ab € 117,14*
Zubehör
Helge Nyberg
07019024
ab € 102,25*
Zubehör
Helge Nyberg
12200326
ab € 214,36*
Zubehör
Helge Nyberg
07011454
ab € 72,08*
Zubehör
Helge Nyberg
07012454
ab € 65,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.