Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexarm-Maschinenleuchte, 5 W, Spot mit Abstrahlwinkel 30°.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexarm-Maschinenleuchte
LED-Flexarm-Maschinenleuchte
LED-Flexarm-Maschinenleuchte
Artikel-Nr.:
     103-531963
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113260000-00641177
EAN/GTIN:
     4013330094874
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
LED-Flexarm-Maschinenleuchte, 5 W, Spot mit Abstrahlwinkel 30°.

Hochwertige Industrieausführung mit langlebiger LED-Technologie. Exakt einstellbarer Metall-Flexschlauch für mind. 20000 Bewegungen. Schutzart IP67 (Leuchtenkopf), Schutzklasse III. Durch robustes Aluminiumgehäuse auch für raue Umgebungsbedingungen geeignet. Bei einer beengten Raumsituation lässt sich die Beleuchtung dank Flexschlauch exakt ausrichten. Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie.

Gehäuse aus schwarz und farblos eloxiertem Aluminium, 3 mm starkes Sicherheitsglas. Taster im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung. Lieferung erfolgt mit Aufschraubflansch. Inklusive ca. 3 m Anschlussleitung und freien Litzenenden. Schutzart IP67, Schutzklasse III (ohne Steckernetzteil), Lieferung mit freien Litzenenden.

Alle Leuchten vorbehaltlich technischer Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015. Weitere Daten finden Sie in unserem Webshop.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Leuchtmittel:
LED
Anschlussspannung:
22 - 26 V, DC
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP67
Anschlusskabel:
3 m
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maschinenleuchte led ip67, deckenanbauleuchte, maschinenlampe led, Waldmann, 531963 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Flexarmlampe, Flexarmlampen, Flexarmleuchte, Flexarmleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Maschinenleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 172,51*
€ 4,98*
ab € 140,45*
€ 174,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 176,88*
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 180,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 205,40*
€ 251,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.