Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserhalter, VE = 5 Stk, Höhe 26 mm, für Werkzeugbohrung Ø 38 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserhalter, VE = 5 Stk
Fräserhalter, VE = 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-532462
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.104.000
EAN/GTIN:
     7612269041576
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
Werkzeugschrank Werkzeug-Halterunge...
Fräserhalter, VE = 5 Stk, Höhe 26 mm, für Werkzeugbohrung Ø 38 mm.

Durch Aufeinanderschrauben lassen sich die Fräserhalter beliebig verlängern. Sie werden auf den gelochten Schubladen-Boden geschraubt. Inklusive Muttern. Ausführung: ABS-Kunststoff. Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
26 mm
Breite:
37.5 mm
Tiefe:
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LISTA, 532462 49, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,40*
€ 24,47*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 24,77*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 26,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,16*
€ 29,66*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,26*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.