Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen SERIE 300, 2 Etagen, LxBxH 990 x 650 x 1070 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Etagenwagen SERIE 300
ESD-Etagenwagen SERIE 300
ESD-Etagenwagen SERIE 300
Artikel-Nr.:
     103-532594
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     37220623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 300 kg
ESD-Etagenwagen SERIE 300, 2 Etagen, LxBxH 990 x 650 x 1070 mm.

ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ergonomisch und flexibel zum Einsatzort fahrbar dank höhenverstellbarem Schiebebügel und Lenkrollen. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Praktisch. Langlebig.

ESD-geschützte Wagen für Arbeitsumgebungen mit speziellen Anforderungen (sogenannte EPA - ESD-Protected-Area). Diese Wagen sind konstruiert für eine sichere Ableitung statischer Elektrizität und wurden vom staatlichen schwedischen Testinstitut SP nach dem SP-Verfahren 2472 geprüft und erfüllen die Anforderungen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1. Die Etagenböden aus 19 mm starken leitenden Platten haben auf beiden Seiten eine Melaminbeschichtung. Schwarze ABS-Kantenleiste an allen vier Seiten. Etagenboden und Fahrhandgriff sind stufenlos höhenverstellbar. Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil. Die Räder sind auch etwas größer, wodurch sich der Wagen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last leicht fahren lässt. Maximale Gesamtbelastung 300 kg. Die Höchstbelastung beträgt für die untere Etage 300 kg und für die oberen Etagen 100 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen, 200 x 50 mm, mit Rollenlagernabe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
620 mm
Länge:
990 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1070 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, helge nyberg etagenwagen, HelgeNyberg, 532594 49, ESD-Wagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,22*
€ 945,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,32*
€ 916,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,63*
€ 907,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,67*
€ 892,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,20*
€ 871,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,61*
€ 832,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.