Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Schaukasten, Außentiefe 30 mm, B1, 1 x DIN A3, Rahmen eckig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür-Schaukasten, Außentiefe 30 mm, B1
Schiebetür-Schaukasten, Außentiefe 30 mm, B1
Artikel-Nr.:
     103-532896
Herst.-Nr.:
     103200025
EAN/GTIN:
     4250366503608
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schiebetür-Schaukasten, Außentiefe 30 mm, B1, 1 x DIN A3, Rahmen eckig.

ESG-Sicherheitsglas, 4 mm stark. Kratzfeste und magnethaftende Rückwand. Geringe Bautiefe von nur 30 mm. Geprüfte Schwerentflammbarkeit (B1).

Aus schmalen aber dennoch verwindungsfesten Aluminiumprofilen. Mit der geringen Bautiefe von gerade einmal 30 mm passt er in jeden Flur oder jedes Treppenhaus. Die hochwertigen Schiebetüren aus Sicherheitsglas ermöglichen einen schnellen Wechsel der Aushänge. Ein Glas-Schiebesperrschloss bietet genügend Schutz gegen Manipulationen. Lieferumfang inklusive 4 Magnete.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A3
Kapazität DIN-A4-Blätter:
2 Stück
Ausführung:
schwer entflammbar B1
Außenhöhe:
377 mm
Außenbreite:
500 mm
Außentiefe:
30 mm
Innenhöhe:
345 mm
Innenbreite:
479 mm
Innentiefe:
10 mm
Sichtflächenhöhe:
337 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, 532896 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infoboard, Infoboards, Infodisplay, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 220,33*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 220,95*
€ 4,95*
ab € 201,74*
€ 250,70*
€ 4,95*
ab € 201,69*
€ 250,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200029
ab € 255,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.