Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Schiebetüren, T 10 mm, Ecken spitz, HxB 377 114712-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-114712-YY
Herst.-Nr.:
     103200025
EAN/GTIN:
     4250366503608
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten mit Schiebetüren, T 10 mm, Ecken spitz, HxB 377 x 500 mm, Aluminium Der Innen-Schaukasten verfügt über robuste Schiebetüren aus Sicherheitsglas und eine Innentiefe von 10 mm. Er eignet sich zum wirkungsvollen Präsentieren von Informationen oder Werbung. Schaukästen für den Innenbereich – mit Magnetwand Je nach Modell zum Anbringen von 2–10 A4-Blättern Sicher abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff Einsatzbereich = Innenbereich Magnethaftend = ja Tafel Höhe = 337 mm Tafel Breite = 479 mm Rahmen Farbe = alusilberfarbig Rahmen Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = eloxiert Höhe = 377 mm Gesamtbreite = 500 mm Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.5 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Gesamtbreite:
500 mm
Höhe:
377 mm
Magnethaftend:
ja
Rahmen Farbe:
alusilberfarbig
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
eloxiert
Tafel Breite:
479 mm
Tafel Höhe:
337 mm
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
615.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 220,33*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 220,95*
€ 4,95*
ab € 201,74*
€ 250,70*
€ 4,95*
ab € 201,69*
€ 250,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200029
ab € 255,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.