Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für Rollerwagen und Fahrräder 150x330x1802mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb für Rollerwagen und Fahrräder 150x330x1802mm
Korb für Rollerwagen und Fahrräder 150x330x1802mm
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12299084
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12299084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradgepäckträger
Gepäckträger für Fahrrad
Velogepäckträger
fahrradgepäckträger
  • Korb
  • Maschenweite 25 mm
  • Offene Ecken
  • Für kleinere Sachen gedacht
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
330 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenkorb, Korb, Wagenkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 70,03*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,19*
€ 73,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,60*
€ 87,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.