Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für Betriebsroller Art. 133019 & 133020 323562-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323562-YY
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12299084
EAN/GTIN:
     7330726224620
Suchbegriffe:
Fahrradgepäckträger
Gepäckträger für Fahrrad
Velogepäckträger
fahrradgepäckträger
Korb für Betriebsroller Art. 133019 & 133020 Im Korb für die Betriebsroller 133019 und 133020 führen Sie Arbeitsmittel und Kleinteile griffbereit mit. Der Transportkorb ist schnell und einfach einhängbar. Eine Montage ist nicht erforderlich. Einfach einhängbar Offene Ecken Maschenweite: 25 mm Hinweis: Nur in Verbindung mit einem Roller bestellbar Höhe = 180 mm Breite = 330 mm Tiefe = 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker\, DB Parcel
Weitere Suchbegriffe: Tretroller und Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 70,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,19*
€ 73,47*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,60*
€ 87,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.