Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Rammschutz Lagerregal
>
Artikel
Knuffi® Eckenschutz, Typ E, 1-m-Stück, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-538418
Hersteller:
SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
10214
EAN/GTIN:
4251182800421
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Knuffi® Eckenschutz, Typ E, 1-m-Stück, schwarz.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig.
Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 1-m-Stücke.
Weitere Informationen:
Typ:
E
Querschnitt:
L-Form
Farbe:
schwarz
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzecken
,
Kantenschutzwinkel
,
Anfahrschutz Lagerregal
,
Lagerregalrammschutz
,
Rammschutz Lagerregal
,
Regalbeinschutz Lagerregal
,
knuffi kantenschutz selbstklebend
,
eckenschoner
,
knuffi kantenschutzecke
,
SHG
,
538418 49
,
Anfahrschutz
,
Eckenschutz
,
Kantenschutzecke
,
Markierung
,
Markierungen
,
Markierungsprofil
,
Markierungsprofile
,
Prallschutz
,
Prallschutz für die Wand
,
Rammschutz
,
Rammschutzecke
,
Rammschutzecken
,
Rammschutzelemente für Regale
,
Rammschutzelement für Regale
,
Rammschutz für Palettenregal
,
Rammschutz für Palettenregale
,
Schutzprofil
,
Schutzprofile
,
Wandprallschutz
,
Warnprofil
,
Warnprofile
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 20,30*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 24,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,52*
€ 36,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 43,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotsschild Kopfschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M014
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Knuffi® Schutzecke, Typ E, 2D, VE 4 Stk, schwarz.
SHG Pur-Profile
10812
ab € 10,18*
Zubehör
Knuffi® Schutzecke, Typ E, 3D, VE 4 Stk, schwarz.
SHG Pur-Profile
10813
ab € 10,88*
Zubehör
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, Kunststoff, SL 200mm, DIN EN ISO 7010 W020
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen