| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-538577 Herst.-Nr.: B065 0599 0-10 EAN/GTIN: 4030275000982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LCD-Funkwanduhr, HxBxT 265 x 415 x 45 mm, silber matt.
Gute Ablesbarkeit. Zeit-, Datums- und Temperaturanzeige in einem.
Die LCD-Funkwanduhr besticht durch ihr elegantes Design und die gute Ablesbarkeit. Ziffernhöhe Uhrzeit 105 mm, restliche Anzeigen 35 mm. Durch den Batteriebetrieb ist der Montageort frei wählbar und es müssen keine Kabel verlegt werden. Alle Informationen wie Uhrzeit (in Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige), Datum (Monat, Tag, Wochentag) und Temperatur sind auf einen Blick ablesbar. Kunststoffgehäuse silber matt.
Lieferung der Uhr inklusive Batterie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe: | mattsilber | Form: | rechteckig | Gehäusematerial: | Kunststoff | Uhrwerk: | Funkuhr | Höhe: | 265 mm | Breite: | 415 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr digital eckig, wand uhr, wand-uhr digital, 538577 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Homeoffice, Home office, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,30* | € 157,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 126,87* | € 158,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 138,58* | € 170,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 138,95* | € 170,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,06* | € 174,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|