Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Funkwanduhr, Kunststoffgehäuse, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD Funkwanduhr, Kunststoffgehäuse, Silber matt
LCD Funkwanduhr, Kunststoffgehäuse, Silber matt
LCD Funkwanduhr, Kunststoffgehäuse, Silber matt
Artikel-Nr.:
     894-BM0010
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 0599 0-10
EAN/GTIN:
     4030275000982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bürk LCD Funkwanduhr digitales Display, Kunststoffgehäuse, silber matt
BÜRK LCD Funkwanduhr

Digitale LCD-Anzeige in schwarz auf grauem Grund. Die Uhr stellt sich durch ein Funk Zeitsignal von selbst.

Anzeige:

  • Stunden/Minuten/Sekunden
  • Datum und Wochentag (in 8 verschiedenen Sprachen einstellbar)
  • Betriebstemperatur
  • Luftfeuchte
  • Ziffernhöhe Stunde und Minute: ca. 110mm
  • Ziffernhöhe der anderen Angaben: ca. 38mm

Abmessungen (BxHxT): 42 x 27 x 4,5

Lieferung inkl. Batterien


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Durchmesser [cm]:
27
Tiefe [cm]:
4,5
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
digital
Form:
eckig
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 157,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 158,22*
€ 4,95*
ab € 139,16*
€ 171,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 138,47*
€ 171,01*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 174,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.