Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Funkwanduhr digital display silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD Funkwanduhr digital display silber matt
LCD Funkwanduhr digital display silber matt
LCD Funkwanduhr digital display silber matt
Artikel-Nr.:
     302blb-5808395
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     065 0599 0-10
EAN/GTIN:
     4030275000982
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
LCD-Funkwanduhr • Digital: zeigt Uhrzeit, Temperatur, Datum und Wochentag sowie Feuchtigkeit • Ziffernhöhe: Std./Min. 105 mm, Sekunden, Datum und Temperatur sind 35 mm • Farbe: silber matt Lieferung: inklusive Batterie, 3x LR 14
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B065 0599 0-10
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Gewicht:
2,05 kg
Maße:
415 x 265 x 45 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr digital eckig, wand uhr, wand-uhr digital, Funk-Wanduhr, Uhr, Zeitmesser, 9900067965, 00067965
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 157,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 158,22*
€ 4,95*
ab € 139,16*
€ 171,01*
€ 4,95*
ab € 138,47*
€ 171,01*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 174,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.