Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageleiste für Infinity Wall, LxTxH 780 x 75 x 110 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageleiste für Infinity Wall
Ablageleiste für Infinity Wall
Ablageleiste für Infinity Wall
Ablageleiste für Infinity Wall
Artikel-Nr.:
     103-539754
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     114607035
EAN/GTIN:
     4013695060170
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Ablageleiste für Infinity Wall, LxTxH 780 x 75 x 110 mm, lichtgrau.

Mit den Ablageleisten aus Stahlblech in gerader Ausführung lässt sich die Infinity Wall miteinander verbinden und unendlich erweitern. Lieferung inkl. Adapter, um die Infinity Walls auch oben zusätzlich miteinander zu verbinden. Lieferbar in 5 Trendfarben.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
780 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Zubehör für Whiteboards mobil
Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, büro-trennwand holtz, büro raumteiler, magnetoplan, 539754 49, Ablageschale, Ablageschalen, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,98*
€ 52,38*
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 39,03*
€ 52,40*
€ 5,95*
ab € 39,86*
€ 54,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 55,63*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 35,14*
€ 58,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
114605013
ab € 35,03*
Ähnlich
magnetoplan
114601028
ab € 34,95*
Ähnlich
magnetoplan
114603003
ab € 35,09*
Ähnlich
magnetoplan
114605021
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.