| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539814 Herst.-Nr.: 33932 EAN/GTIN: 4015544339383 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuhe BLACK ACE, VE 120 Paar, Größe 11 (XXL).
Ausgezeichnetes Tastempfinden. Sehr reißfest. Waschbar und atmungsaktiv. Sicherer Griff - vor allem bei trockenen Arbeiten. Ideal für Reparaturen, Montage, Heimwerken, Garten.
Der Handschuh BLACK ACE ist aus Nylon-Feinstrick mit einer Polyurethan-Beschichtung auf Handflächen und Fingern. Durch das leichte Material verfügt der Handschuh über ein hervorragendes Tastempfinden und weist dennoch eine hervorragende Reißfestigkeit auf. Dank dem silikonfreien Material eignet sich der Arbeitshandschuh auch für Allergiker. Er kann gewaschen werden und ist lebensmittelecht. Der BLACK ACE bietet einen hervorragenden Griff bei trockenen Einsatzbereichen und besitzt eine sehr gute Abriebfestigkeit. EN 388:2016, EN 420, CAT II. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Polyurethan | Größe: | XXL | Farbe: | schwarz | Norm: | EN 388:2016 | Anwendungsbereich: | Garten- und Landschaftsbau, Montage, Handwerk | Produkttyp: | Strickhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, feinmechaniker handschuhe, 539814 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |