| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-539821 Herst.-Nr.: 33813 EAN/GTIN: 4015544338133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feinstrickhandschuhe ULTRA FLEX HAND, VE 120 Paar, Größe 10 (XL).
Hohe Geschmeidigkeit und Elastizität. Fingerkuppen und Handflächen mit PU-Beschichtung. Gutes Tastempfinden. Atmungsaktiv. Ideal geeignet für Feinarbeiten.
Nylonhandschuh aus Feinstrick aus weißem Nylon mit einer Beschichtung aus weißem Polyurethan an Handinnenflächen und Fingerspitzen. Er hat einen Strickbund und passt wie eine zweite Haut. Besonders für Feinarbeiten geeignet. EN 388, EN 420, CAT II. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Obermaterial: | Polyurethan | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Norm: | EN 388 CAT II | Anwendungsbereich: | Feinmechanik, High-Tech-Industrie | Produkttyp: | Strickhandschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, strickhandschuh größe 10/xl, feinmechaniker handschuhe, feinmechaniker-handschuhe weiß, 539821 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |