Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Einweghandschuhe SKIN LIGHT, VE 1000 Stk, SKIN LIGHT, Größe 7 (S).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Latex-Einweghandschuhe SKIN LIGHT
Latex-Einweghandschuhe SKIN LIGHT
Artikel-Nr.:
     103-539868
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26569
EAN/GTIN:
     4015544265699
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe SKIN LIGHT, VE 1000 Stk, SKIN LIGHT, Größe 7 (S).

Leicht gepudert - für leichteres Anziehen auch bei nassen Händen. Extrem reißfest und dehnbar. Bestes Tastgefühl - Handschuh sitzt wie eine zweite Haut. Mit Rollrand, um abfließende Tropfen aufzufangen. Lebensmittelecht. Ideal einsetzbar in Pharmazie, Labor, Kosmetik, Lebensmittelverarbeitung, Pflege.

Der Handschuh SKIN LIGHT ist aus Latex von leichter Qualität und gepudert, wodurch er einen höheren Tragekomfort erhält. Er hat einen Rollrand, der bei erhobenen Händen die abfließenden Tropfen auffängt. Der Handschuh SKIN LIGHT ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Darüber hinaus bietet er ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der SKIN LIGHT besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet. EN 420 / EN 455-4.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Latex
Größe:
S
Farbe:
natur
Norm:
keine Angaben
Anwendungsbereich:
Labor, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Pflege
Länge:
240 mm
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.