|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-544738 Herst.-Nr.: 261.24.239 EAN/GTIN: 4250971523503 |
| |
|
|  |  |
 | Bodenmarkierungsband, staplergeeignet, Vinyl, Breite 50 mm, gelb.
Für innerbetriebliche Flächen. Dauerhaft und staplergeeignet. Mit Antirutschhaftung - R10.
Das Bodenmarkierungsband ist besonders stark (1000 µm) und aus hochwertigem Vinyl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten und dauerhaften Markieren. Stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen. (Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.) Weitere Informationen:  |  | Farbe: | gelb | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Material: | Vinyl | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Befestigungsart: | selbstklebend | Stärke: | 1000 µm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, 544738 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 103 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,67* | € 60,03* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,84* | € 60,69* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,56* | € 76,27* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,56* | € 76,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,7868* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|