Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Flachstahl, Breite 75 mm, Rollenlänge 1,5 m, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Artikel-Nr.:
     103-544748
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.22.021
EAN/GTIN:
     4055381545455
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband gelb
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl, Breite 75 mm, Rollenlänge 1,5 m, gelb.

Für innerbetriebliche Flächen. Dauerhaft und staplergeeignet. Aus Flachstahl - extrastark (700 µm).

Extrastarkes Bodenmarkierband ( 700 µm ) aus farbigem Flachstahl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten Markieren auf glatten und ebenen Böden. Stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen . Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
75 mm
Länge:
1.5 m
Material:
Flachstahl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
700 µm
Weitere Suchbegriffe: 544748 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.