Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Flachstahl, Breite 75 mm, Rollenlänge 1,5 m, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Artikel-Nr.:
     103-544749
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.25.551
EAN/GTIN:
     4055381545509
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl, Breite 75 mm, Rollenlänge 1,5 m, weiß.

Für innerbetriebliche Flächen. Dauerhaft und staplergeeignet. Aus Flachstahl - extrastark (700 µm).

Extrastarkes Bodenmarkierband ( 700 µm ) aus farbigem Flachstahl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten Markieren auf glatten und ebenen Böden. Stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen . Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Länge:
1.5 m
Material:
Flachstahl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
700 µm
Weitere Suchbegriffe: 544749 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.