Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Flachstahl, Breite 75 mm, Rollenlänge 6 m, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl
Artikel-Nr.:
     103-544753
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.24.898
EAN/GTIN:
     4055381545523
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband aus Flachstahl, Breite 75 mm, Rollenlänge 6 m, weiß.

Für innerbetriebliche Flächen. Dauerhaft und staplergeeignet. Aus Flachstahl - extrastark (700 µm).

Extrastarkes Bodenmarkierband ( 700 µm ) aus farbigem Flachstahl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten Markieren auf glatten und ebenen Böden. Stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen . Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Länge:
6 m
Material:
Flachstahl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
700 µm
Weitere Suchbegriffe: 544753 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.