Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Universal-Fahrgerüst, mit Standleiter, Plattform 1,80 x 1,50 m, Gerüsthöhe 9,43 m.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-544938
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
4204
EAN/GTIN:
4035209000311
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universal-Fahrgerüst, mit Standleiter, Plattform 1,80 x 1,50 m, Gerüsthöhe 9,43 m.
Leicht, robust, langlebig. Konzipiert für höchste Höhen. Spindelbare Rollen für Niveauausgleich. Sicherheit garantiert durch TÜV-Prüfung. Bequemes Arbeiten - durch besonders große Standfläche und Treppenleiter.
Das Aluminium-Fahrgerüst ist ein kompaktes Gerüst, ideal geeignet für Wartungsarbeiten. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material. Standleiter (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für den bequemen Innaufstieg. Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Bewegen des Gerüsts ohne Abbau. Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²) gemäß Gerüstgruppe 3. Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen. Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1500 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Arbeitshöhe:
10.2 m
Standhöhe:
8200 mm
Gerüsthöhe:
9.43 m
Gewicht:
458.1 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... >
Betrieb
>
Leitern
>
Gerüste
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
fahrgerüst layher
,
fahrgerüst
,
Layher
,
544938 49
,
Alu-Gerüst
,
Alu-Gerüste
,
Arbeitsgerüst
,
Arbeitsgerüste
,
Fahrbare Arbeitsbühne
,
Fahrbare Arbeitsbühnen
,
Fahrgerüste
,
Gerüst
,
Gerüste
,
Montagegerüste
,
Rollgerüste
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7588
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.213,55*
€ 6.391,04*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.092,32*
€ 6.392,86*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.505,36*
€ 6.684,27*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.392,46*
€ 6.758,57*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.780,17*
€ 6.960,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.392,86*
€ 7.607,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.258,50*
€ 7.447,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.195,91*
€ 7.373,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.123,79*
€ 7.287,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.092,32*
€ 7.249,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ballastgewicht, für Fahrgerüste, 10 kg.
Layher
1249000
ab € 52,35*
Zubehör
Layher 1257060 FG NORMALSPINDEL 60 M. FESTSTELLER
Layher
1257060
ab € 26,04*
Zubehör
Layher 1260201 FG LENKROLLE 1000 T12
Layher
1260201
ab € 106,91*
Zubehör
Layher 1260202 FG PU-LENKROLLE 1000 T12 -ELF-
Layher
1260202
ab € 153,52*
Zubehör
Layher 1267200 FG LENKROLLE 1200 MIT HK
Layher
1267200
ab € 203,36*
Zubehör
Layher 4700019 KP LAYHER-NORMALKUPPLUNG SW 19 MM
Layher
4700019
ab € 9,05*
Zubehör
Layher 4702019 KP LAYHER-DREHKUPPLUNG SW 19 MM
Layher
4702019
ab € 11,15*
Zubehör
Layher 5105125 PA ROHRPALETTE 125
Layher
5105125
ab € 180,18*
Zubehör
Layher 6344400 FG KENNZEICHNUNGS-BLOCK
Layher
6344400
ab € 8,88*
Zubehör
Montagetasche, für SoloTower, schwarz / orange.
Layher
1300003
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen