Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Lenkrolle für Fahrgerüst
>
Artikel
Layher 1260202 FG PU-LENKROLLE 1000 T12 -ELF-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976795474
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1260202
EAN/GTIN:
4035209280140
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Layher 1260202 FG PU-LENKROLLE 1000 T12 -ELF- Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid mit Laufbelag aus elektrisch leitfähigem Polyurethan. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belastung 10 kN (? 1.000 kg). Spezialrolle für empfindliche Böden und durch elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährdeten Bereichen, elektrischer Ableitwiderstand nach DIN EN 12526 < 104 ?
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1260202
Werksnummer:
1260202
Gewicht netto Kg:
6,800000
Gewicht brutto Kg:
6,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Layher
Weitere Suchbegriffe:
Rollgerüst
,
Zimmergerüst
,
Arbeitspodest Rollensatz
,
Federrolle
,
Leiterrolle
,
Rollensatz Arbeitspodest
,
Rollensatz für Leitern
,
Lenkrolle für Fahrgerüst
,
Lenkrolle mit Feststeller
,
esd-lenkrolle feststeller
,
lenkrolle für fahrgerüst
,
federrolle lenkrolle
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 192,58*
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 155,12*
€ 193,52*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 274,45*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,97*
€ 285,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher 1260201 FG LENKROLLE 1000 T12
Layher
1260201
ab € 107,04*
Ähnlich
Layher 1267200 FG LENKROLLE 1200 MIT HK
Layher
1267200
ab € 202,47*
Ähnlich
Layher 1301150 FG PA-LENKROLLE 400 T20/O/D=150 M. SCHR.
Layher
1301150
ab € 35,28*
Ähnlich
Layher 1303150 FG PU-LENKROLLE 400 T20/O/D=150 M. SCHR.
Layher
1303150
ab € 56,21*
Ähnlich
Layher 1358200 FG PU-SPI-LENKROLLE 700 T19/O/D=200
Layher
1358200
ab € 116,54*
Ähnlich
Lenkrolle mit Bremse Typ 700 Durchmesser 200mm
Layher
1359200
ab € 74,25*
Ähnlich
Lenkrolle, für SoloTower, Ø 150 mm.
Layher
1300150
ab € 50,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen