Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker BOBBA, mit Sitzkissen, VE 2 Stück, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Barhocker BOBBA
Barhocker BOBBA
Barhocker BOBBA
Artikel-Nr.:
     103-546294
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THBOBBA.35.01
EAN/GTIN:
     3660141230253
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt
Barhocker BOBBA, mit Sitzkissen, VE 2 Stück, schwarz.

In zwei Farben. Sitz 360° drehbar. Mit Fußring.

Barhocker-Klassiker in neuem Look - moderne Interpretation eines bekannten Designs. Sitzschale aus Polypropylen, Sitzkissen mit Kunstlederbezug. Sitzhöhe verstellbar. Stahlgestell und großer Tellerfuß verchromt. Verpackungseinheit 2 Stück

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Tellerfuß
Sitzhöhe:
640 - 840 mm
Sitzmaterial:
Polypropylen (PP), Kunstleder
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Gestellfarbe:
Chrom
Sitzbreite:
390 mm
Sitztiefe:
420 mm
Sitzfarbe:
schwarz
Gesamthöhe:
1040 mm
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker paperflow, 546294 49, Barstühle, Bürohocker, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 150,78*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 118,93*
€ 150,78*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 130,04*
€ 168,11*
9 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 140,82*
€ 184,52*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 154,63*
€ 191,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,78*
€ 179,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,50*
€ 173,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 144,05*
€ 171,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,97*
€ 166,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,37*
€ 156,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,73*
€ 140,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 58,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THBOBBA.35.13
ab € 115,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.