Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Paperflow Bobba, PP-Sitz mit Sitzkissen, höhenverst., 360-° drehbar, H 590-710 mm, schwarz, 2er-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146582
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THBOBBA.35.01
EAN/GTIN:
     3660141230253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt

Der Barhocker Paperflow Bobba vereint Komfort und modernes Design: Er verfügt über einen höhenverstellbaren Sitz mit Sitzkissen und lässt sich um 360-° drehen. Er ist im 2er-Set in Schwarz oder Weiss erhältlich.

Eine Küchentheke im modernen Stil wird durch die passenden Barhocker optisch komplettiert und aufgewertet. Der Barhocker Bobba von Paperflow punktet mit seinem an den skandinavisch-minimalistischen Stil angelehnten Design, ohne dabei an Standfestigkeit oder robusten Materialien zu sparen. Die Sitzschale ist in zwei Farbvarianten (Weiss oder Schwarz) verfügbar, während das Gestell in edler Chromfarbe gehalten ist. Für die Füsse ist am Gestell eine bequeme Stütze angebracht, die zusammen mit der gepolsterten Sitzschale für optimalen Sitzkomfort sorgt.

Der Hocker ist hochwertig verarbeitet und mit einem stabilen Stahlgestell ausgestattet. Die Sitzhöhe lässt sich zwischen 590 und 710 mm einstellen. Die Sitzkonstruktion ist aus stabilem Polypropylen gefertigt, das Sitzkissen mit pflegeleichtem Kunstleder überzogen. Für maximalen Bewegungsspielraum lässt sich der Sitz um 360-° drehen. Der Barhocker Bobba ist im vorteilhaften 2er-Set erhältlich und wird zerlegt geliefert.

Weitere Details:

  • Moderner und komfortabler Barhocker
  • Mit bequemem Sitzkissen und Fussstütze
  • Robust und pflegeleicht
  • Höhenverstellbar
  • Drehbar um 360-°
  • Zerlegt geliefert
  • Material Gestell: Verchromter Stahl
  • Sitz: Polypropylen
  • Sitzkissen: Kunstleder
  • Farbvarianten: Weiss Schwarz
  • Sitzhöhe: 590 '“ 710 mm
  • Masse: B 390 x T 420 x H 830 '“ 1040 mm
  • Liefereinheit: 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker paperflow, 146582, 146582-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 150,57*
€ 5,50*
ab € 121,62*
€ 154,34*
350 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 140,81*
€ 185,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 158,24*
€ 195,75*
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 241,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,75*
€ 232,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,25*
€ 229,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,59*
€ 219,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,23*
€ 213,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,24*
€ 188,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 79,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THBOBBA.35.13
ab € 111,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.