Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, LxBxH 890 x 465 x 960 mm, 3 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-547801
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0037 DG
EAN/GTIN:
     4050558003042
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
Servierwagen, LxBxH 890 x 465 x 960 mm, 3 Etagen.

Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal für Catering. Praktisch. Vielseitig einsetzbar.

Stahlgestell pulverbeschichtet, in Metallschwarz, Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau. Längsrohre 25 x 20 x 1,5 mm, Tragkraft 150 kg, Rollen-Ø 125 mm, ohne Feststeller, ohne Sperre.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Ladeflächenlänge:
785 mm
Ladeflächenbreite:
424 mm
Länge:
890 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen bis 150kg, 547801 49, Bürowagen, Bürowägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.