Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascher, Volumen 90 l, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallsammler mit Ascher
Abfallsammler mit Ascher
Abfallsammler mit Ascher
Artikel-Nr.:
     103-548023
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     650-090-0-1-100
EAN/GTIN:
     4031068151201
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Ascher, Volumen 90 l, anthrazitgrau.

Einwurf von allen Seiten möglich. Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, anthrazitgrau RAL 7016. Mit gelochtem Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen. Ideal für öffentliche Plätze, vor Einkaufszentren, Sportstätten, Unternehmensgebäuden, Werkshallen usw.

Die Ascher-Abfall-Kombination ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet (licht- und wetterstabile Beschichtung). Im Behälterinnern sorgt ein verzinkter Innenbehälter aus Stahlblech und eine Ascherlade für optimale Abfallaufnahme. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel werden mitgeliefert). Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Mit den serienmäßig mitgelieferten Befestigungsprofilen kann der Behälter im Boden verschraubt werden. Der Artikel wird vollständig in Deutschland hergestellt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt.
Weitere Informationen:
Höhe:
1060 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Abfallbehälter:
90 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Volumen Ascher:
9 Liter
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sammelbehälter, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffsammler stumpf, 548023 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,21*
€ 518,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,50*
€ 519,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,62*
€ 536,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,73*
€ 544,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,42*
€ 552,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,46*
€ 599,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
650-090-0-2-103
ab € 468,38*
Ähnlich
Stumpf Metall
650-090-0-2-510
ab € 466,82*
Ähnlich
Stumpf Metall
650-090-0-2-716
ab € 466,72*
Ähnlich
Stumpf Metall
650-090-3-2-000
ab € 1.216,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.