Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte SPLASH, dimmbar, mandarin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte SPLASH
LED-Tischleuchte SPLASH
LED-Tischleuchte SPLASH
LED-Tischleuchte SPLASH
Artikel-Nr.:
     103-548455
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.710
EAN/GTIN:
     7612176082815
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte SPLASH, dimmbar, mandarin.

Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuß. Flexibler Schwanenhals für perfekte Positionierung.

Die pfiffige LED-Leuchte aus ABS und Metall sorgt für Farbtupfer am Schreibtisch. Max. Beleuchtungsstärke 1200 Lux (Messabstand 300 mm).

Austauschbarkeit Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
F (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
5 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Max. Beleuchtungsstärke:
1200 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hansa, 548455 49, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,27*
€ 27,79*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 19,93*
€ 27,82*
€ 6,95*
ab € 21,23*
€ 30,51*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 23,78*
€ 32,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.713
ab € 19,67*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.711
ab € 19,19*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,28*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.