Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Splash, mandarin, Standfuß, neutralweiß, Energieeffizienzklasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sty5010710_a1.jpg
images/web_details/sty5010710_a1.jpg
images/web_details/sty5010712_s01.jpg
images/web_details/sty5010710_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STY5010710
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.710
EAN/GTIN:
     7612176082815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte SplashDie Leuchte bringt Farbe auf den Schreibtisch. 3-Stufen-Dimer mit Soft-Touch am Leuchtenfuß. Für die perfekte Positionierung sorgt der flexible Schwanenhals.
Weitere Informationen:
Farbe:
mandarin
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauchskennzeichnung:
images/energielabel/STY5010710_EEK1.jpg
Anreißer (Online):
LED-Tischleuchte Splash, mandarin, 3-stufig dimmbar, flexibler Schwanenhals, 25.000 Stunden Brenndauer
Aufzählung (Online):
3-stufig dimmbar flexibler Schwanenhals Brenndauer: 25000 Stunden gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1.000 h Lichtstrom: 300 Lumen 4.000 Kelvin (neutralweiss) Leistung: 5 Watt Max. Höhe 330 mm Energieeffizienzklasse: F Leuchtmittel nicht austauschbar
Kurzbeschreibung (Online):
LED-Tischleuchte Splash, mandarin, Standfuß, neutralweiß, Energieeffizienzklasse F, Lebensdauer Leuchtmittel 25.000 Stunden, dimmbar (3 Stufen)
Langbeschreibung (Online):
LED-Tischleuchte Splash Die Leuchte bringt Farbe auf den Schreibtisch. 3-Stufen-Dimer mit Soft-Touch am Leuchtenfuß. Für die perfekte Positionierung sorgt der flexible Schwanenhals.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Tischlichter, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, LED-Lampen, LED-Leuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Umgebungslampen, Umgebungsleuchten, Stimmungslampen, Stimmungsleuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,27*
€ 27,79*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 19,93*
€ 27,82*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 21,23*
€ 30,51*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 23,78*
€ 32,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.713
ab € 19,67*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.711
ab € 19,19*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,28*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.