Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, selbstaufrichtend.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548517
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
2-11-076-08-0015
EAN/GTIN:
4050576069204
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, selbstaufrichtend.
Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.
Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.
Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
selbstaufrichtend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten edelstahl selbstaufrichtend
,
absperrpfosten edelstahl
,
absperrpfosten
,
548517 49
,
Absperrung
,
Absperrungen
,
Edelstahl-Sperrpfosten
,
Herausnehmbare Absperrpfosten
,
Herausnehmbarer Absperrpfosten
,
Parkplatzabsperrung
,
Parkplatzabsperrungen
,
Parkplatzmarkierung
,
Parkplatzmarkierungen
,
Parkplatzsperre
,
Parkplatzsperren
,
Pfosten
,
Pfosten zum Absperren
,
Poller
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,96*
€ 237,05*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 237,08*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 203,79*
€ 248,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 254,53*
€ 310,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 255,10*
€ 310,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Mannus
ASE 46/7 CO
ab € 213,78*
Ähnlich
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Mannus
ASE 46/9
ab € 213,92*
Ähnlich
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, klappbar, Profilzylinder.
Urbanus
2-11-076-05-0022
ab € 179,01*
Ähnlich
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm.
Urbanus
2-11-076-03-0015
ab € 130,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen