Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube, HxBxT 620 x 320 x 210 mm, für 6-kg-Feuerlöscher, glasklar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube
Artikel-Nr.:
     103-548673
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     002511.0000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
Kastenverschluss
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube, HxBxT 620 x 320 x 210 mm, für 6-kg-Feuerlöscher, glasklar.

Kompakte Abmessungen. Geeignet für tragbare 6-kg-Feuerlöscher. Schmutz- und staubgeschützte Lagerung der Feuerlöscher. Schneller Zugriff im Brandfall. Praktische Wandmontage.

Das Oberteil besteht aus glasklarem Kunststoff, Werkstoff PETG. Das graue Unterteil wird aus dem Werkstoff PS-PE hergestellt, 3 mm Stärke. Das Rückenteil ist mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen ausgestattet. Eine Plombierung der Verschlüsse ist möglich. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
620 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
210 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Korpusfarbe:
glasklar
Produkttyp:
Feuerlöscherboxen
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Spannverschluss, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, kastenverschluss, feuerlöscher-schutzhaube gloria, GLORIA, 548673 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckung, Abdeckungen, Feuerlöscher, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 51,46*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 40,85*
€ 52,04*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 41,04*
€ 52,09*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 40,95*
€ 52,24*
1 Tag
65
2
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
801271.1426
ab € 85,82*
Sonstiges
GLORIA
2101.0000
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.