Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube f.6kg Feuerlöscher m.zwei Spannverschlüsse u.Griffrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9173482101
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002511.0000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
Kastenverschluss
verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW · H 620 x B 320 x T 210 mm · passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 9000 482 092 und 9000 482 102Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,4kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
passend für:
6 kg Feuerlöscher
Ausführung:
mit zwei Spannverschlüsse u. Griffrillen
Material:
Vollkunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
620 mm
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Spannverschluss, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, kastenverschluss, feuerlöscher-schutzhaube gloria, Feuerlöscherschrank, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherschutzhauben, Schutzhaube, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 51,46*
Lager 1690
48
1
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 52,04*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 40,89*
€ 52,09*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 41,14*
€ 52,24*
1 Tag
65
2
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
801271.1426
ab € 85,60*
Sonstiges
GLORIA
2101.0000
ab € 43,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.