| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179173482101 Herst.-Nr.: 2511 EAN/GTIN: 4006325130404 |
| |
|
| | |
| verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW · H 620 x B 320 x T 210 mm · passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 9000 482 092 und 9000 482 102Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,4kg· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Spannverschluss, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, kastenverschluss, feuerlöscher-schutzhaube gloria, Feuerlöscherschrank, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherschutzhauben, Schutzhaube, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,63* | € 51,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,76* | € 52,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,89* | € 52,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,14* | € 52,24* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,44* | € 54,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|