Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria® Gitternetzfolie für Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-280009/00
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     902210.0000
EAN/GTIN:
     4006325217730
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 12kg

Gitternetzhaube für Pulverfeuerlöscher PD 12 GA

Eigenschaften:

  • Material: Polyester
  • wasserfest
  • UV-beständig
  • aufgenähtes Piktogramm: Feuerlöscher, F001 - gem. ASR/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.13000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, Gitternetzfolie, Feuerlöscher, Schutzhaube, Gloria, PD, 12, GA, Pulver-Feuerlöscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 24,89*
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,54*
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 25,54*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 31,68*
€ 42,07*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
902200.0000
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.