Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationswand, faltbar und mobil, HxBxT 1905 x 3040 x 500 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationswand, faltbar und mobil
Präsentationswand, faltbar und mobil
Präsentationswand, faltbar und mobil
Präsentationswand, faltbar und mobil
Artikel-Nr.:
     103-548684
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     548684
EAN/GTIN:
     4061753116635
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Präsentationswand, faltbar und mobil, HxBxT 1905 x 3040 x 500 mm, blau.

Beidseitig strapazierfähige und pinnbare Textiloberfläche wahlweise in 3 Farben. Drei Tafelflächen, die auf- und zusammengeklappt werden können und somit eine platzsparende Lagerung der Tafel ermöglichen. Durch Lenkrollen kann die Wand problemlos von Raum zu Raum gefahren werden. Für umfangreichere Moderationen, für Ausstellungen oder auch als Raumteiler einsetzbar.

Tafelflächen mit umlaufendem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Solides Fahrgestell, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet mit feststellbaren Doppel-Lenkrollen. Beidseitig Textiloberfläche, mit Pinn-Nadeln können Poster, Arbeitsunterlagen und Informationen befestigt werden. Bestehend aus drei Tafelflächen, die auf- und zusammengeklappt werden können. Abmessungen: Tafelflächen je BxH 1008 x 1800 mm. Aufgeklappt, inkl. Laufrollen: Höhe x Breite x Tiefe 1905 x 3040 x 500 mm. Zusammengeklappt: Höhe x Breite x Tiefe 1905 x 1030 x 500 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1905 mm
Tafelhöhe:
1800 mm
Tafelmaterial:
Textil
Tafelfarbe:
blau
Breite:
3040 mm
Tiefe:
500 mm
Gestellfarbe:
silber eloxiert
Gestellmaterial:
Stahl
Radausstattung:
6 Doppel-Lenkrollen mit Feststellern
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand filz, metaplan wand, moderationswand textilbezug, eurokraft basic, 548684 49, Ausstellungswand, Ausstellungswände, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Hygieneschutz, Metaplanwände, mobil, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Paravent, Paravents, Pinnwand, Präsentationswände, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Tafel, Tafeln, Textilstellwand, Textilstellwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,53*
€ 653,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,04*
€ 647,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,22*
€ 634,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,68*
€ 601,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.