Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Laminiergerät, PROSERIES 3600LM, Format max. DIN A3.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548762
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1703600
EAN/GTIN:
5028252512381
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät, PROSERIES 3600LM, Format max. DIN A3.
Laminiert große Stückzahlen schnell und professionell. 9 Geschwindigkeitsstufen mit variabler Temperaturkontrolle. 2 Speicherplätze für häufig verwendete Einstellungen. Für Folientaschen bis 2 x 350 µm. Digitalanzeige mit übersichtlicher Einstellungstabelle. Rücklauffunktion zur Korrektur von Fehleinzügen. Mit Transporthülle für unregelmäßig geformte Dokumente und Nichtstandardmedien.
Die strapazierfähigen Geräte der PROSERIES sind besonders schnell und für den häufigen Gebrauch ohne Qualitätseinbußen ausgelegt. Sie laminieren Dokumente jeglicher Art und Form bis zu 3 mm Dicke. Die verständliche Kurzanleitung am Gerät macht die Auswahl der richtigen Geschwindigkeit und Temperatur ganz einfach und die 6-Rollen-Technologie garantiert professionelle Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A3
Höhe:
112 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
271 mm
Aufheizzeit:
6 min
Max. Folienstärke:
350 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
6 Stück
Heiztechnik:
Heizrollen
Geschwindigkeit max.:
1400 mm/min
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
heißlaminiergerät leitz a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
,
GBC
,
548762 49
,
Einschweißgerät
,
Einschweißgeräte
,
Folienschweißgerät
,
Folienschweißgeräte
,
Schweißgerät
,
Schweißgeräte
,
Verpackungsgerät
,
Verpackungsgeräte
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 945,84*
€ 982,86*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,17*
€ 982,87*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 948,70*
€ 983,94*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 966,29*
€ 1.031,23*
Lager 273
Frei Haus
ab € 1.045,65*
€ 1.122,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,87*
€ 1.169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,22*
€ 1.152,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,54*
€ 1.140,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,17*
€ 1.131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,15*
€ 1.118,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,17*
€ 1.103,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Leitz
33950
ab € 21,48*
Sonstiges
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Leitz
33819
ab € 13,91*
Sonstiges
Laminierfolie A3 UDT 80mic, 100St, glasklar
Leitz
74850000
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen