Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ OFFICE PRO, Super-Mikroschnitt, 5 Blatt, Auffangvolumen 30 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter IQ OFFICE PRO
Aktenvernichter IQ OFFICE PRO
Aktenvernichter IQ OFFICE PRO
Artikel-Nr.:
     103-548812
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8010-00-00
EAN/GTIN:
     4002432119813
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter IQ OFFICE PRO, Super-Mikroschnitt, 5 Blatt, Auffangvolumen 30 l.

Der Auffangbehälter fasst bis zu 390 DIN-A4-Seiten. Arbeitet leise - einsetzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen. Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück. Kann 4 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für größere Büros sowie Handel und Gewerbe. Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute. Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen. Dank vier qualitativ hochwertiger Räder leicht zu bewegen und zu transportieren.

Der Leitz IQ Office Pro ist nicht nur äußerst schick, sondern arbeitet auch leise, sodass er selbst in größeren Büros nicht stört. Er kann 4 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Der großzügige Auffangbehälter umfasst 30 Liter. Die Sicherheitsstufe P6+ (zweimal sicherer als P-6 Standard) bietet höchste Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 5 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-6
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
5 Stück
Schnittart:
Super-Mikroschnitt
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
30 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
230 mm
Höhe:
589 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, großmengen shredder, Leitz, 548812 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 856,92*
€ 904,22*
Frei Haus
ab € 881,58*
€ 916,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,60*
€ 950,38*
8 Tage
55
€ 4,95*
ab € 945,72*
€ 976,92*
Frei Haus
ab € 941,41*
€ 976,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,38*
€ 1.130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,72*
€ 1.114,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 927,36*
€ 1.103,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,15*
€ 1.093,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,02*
€ 1.081,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,60*
€ 1.066,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,41*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.