Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548903
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6915
EAN/GTIN:
4044917416116
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Satz mit 4 Lenkrollen mit Feststellern. Stellwände siehe unten unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
silber
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandrollen
,
Tafelstativ-Rollen
,
Trennwandrollen
,
kerkmann stellwand
,
büro raumteiler
,
lenkrolle mit feststeller 50mm
,
548903 49
,
Ersatzrad
,
Ersatzräder
,
Ersatzteil
,
Ersatzteile
,
Lenkrolle
,
Lenkrollen
,
Räder und Rollen
,
Rad und Rolle
,
Rolle
,
Rollen
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,22*
€ 26,70*
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 26,72*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 27,80*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 28,13*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 29,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,71* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusssäule, für Stellwandsystem, HxB 1750 x 55 mm, alusilber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 86,00*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Acryl 45691784 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,34*
Zubehör
Stellwandsystem, Akustikwand, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grauweiß / silber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 360,10*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grün.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,73*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, weiß.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 155,97*
Zubehör
Stellwandsystem, Textil-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, blau.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen