Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Stellwand
>
Artikel
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grün.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548907
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6965
EAN/GTIN:
4044917428713
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
Büro-Raumteiler
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grün.
Die Stellwand-Elemente lassen sich individuell in beliebiger Länge und Kombination zusammenstellen. Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar. Am Ende einer Stellwand muss immer eine Abschlusssäule montiert werden, siehe Zubehör.
Sicht- bzw. Schallschutzwand im Anbauverfahren zum individuellen Kombinieren in 4 Ausführungen, siehe Varianten. Die Wandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton Alusilber. Die Wände können optional mit Rollen ausgestattet werden, siehe Zubehör. Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm. Die Abschlusssäule muss immer mitbestellt werden, siehe Zubehör. Das Holz-Element dient als eleganter Raumteiler, welcher zusätzlich Geräusche blockiert.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1750 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Rahmenmaterial:
Holz
Rahmenfarbe:
silber
Wandmaterial:
Holz
Wandfarbe:
grün
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
kerkmann stellwand
,
büro raumteiler
,
548907 49
,
Abtrennung
,
Abtrennungen
,
Bürotrennwände
,
Hygieneschutz
,
Paneele zur Raumtrennung
,
Paneel zur Raumtrennung
,
Raumteiler
,
Raumtrenner
,
Raumtrennwand
,
Raumtrennwände
,
Schallschutzwand
,
Schallschutzwände
,
Sichtschutzwand
,
Sichtschutzwände
,
Stellwände
,
Stellwandsystem
,
Stellwandsysteme
,
Systemtrennwand
,
Systemtrennwände
,
Trennwand
,
Trennwände
,
Trennwandsystem
,
Trennwandsysteme
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 162,85*
€ 204,05*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,34*
€ 207,05*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,90*
€ 230,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 205,79*
€ 258,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 258,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusssäule, für Stellwandsystem, HxB 1750 x 55 mm, alusilber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 80,95*
Zubehör
Kerkmann Plakattasche 44694800 A2 für Infoständer
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,34*
Zubehör
Kerkmann Schrägboden 45697814 für Stellwand Metropol 75x31x31cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 36,38*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Acryl 45691784 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,37*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Whiteboard 45696710 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,97*
Zubehör
Kraftmagnete f Infoboard 10er Pack
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,90*
Zubehör
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,02*
Zubehör
Stellwandsystem, Akustikwand, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grauweiß / silber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 361,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen