Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusssäule, für Stellwandsystem, HxB 1750 x 55 mm, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusssäule
Abschlusssäule
Artikel-Nr.:
     103-548913
Herst.-Nr.:
     6929
EAN/GTIN:
     4044917236905
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Abschlusssäule, für Stellwandsystem, HxB 1750 x 55 mm, alusilber.

Als Abschluss einer Stellwand, aus Stahlrohr Ø 38 mm, Fußelement aus Stahlblechprofil, pulverbeschichtet in seidenmatter Feinstruktur. Stellwände siehe unten unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
1750 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Rohrform:
rund
Produkttyp:
Zubehör für Trennwände
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,95*
€ 99,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 105,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 105,69*
€ 5,50*
ab € 90,35*
€ 110,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 127,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 218,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 361,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 188,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.