Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste mit Stiel, hart, Ø 40 mm, VE 15 Stk, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbürste mit Stiel
Rohrbürste mit Stiel
Rohrbürste mit Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53783
EAN/GTIN:
     5705020537837
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Rohrbürste mit Stiel, hart, Ø 40 mm, VE 15 Stk, blau.

Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Halal-konform.

Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
blau
Gewicht:
1.53 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
17 mm
Produkttyp:
Rohrbürsten
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, babyflaschenbürste, Vikan, 549210 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Rohrbürsten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,41267*
€ 6,09867*
1
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 6,17*
5 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,57*
3 Tage
49
1
€ 6,49*
ab € 5,07*
€ 8,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,09867*
€ 7,25742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72867*
€ 6,81712
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,67534*
€ 6,75365
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,62267*
€ 6,69098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42267*
€ 6,45298
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41267*
€ 5,25108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 91,48005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.