Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Krankenhausausstattung
>
Anatomisches Modell
>
Artikel
Padhalter, Handmodell, VE 10 Stk, blau.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-549222
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
55103
EAN/GTIN:
5705020551031
Suchbegriffe:
Anatomisches Modell
Handblock Handpads
Handpadhalter
anatomisches modell hand
Padhalter, Handmodell, VE 10 Stk, blau.
Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).
Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
80 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1.02 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
handblock handpads
,
Vikan
,
549222 49
,
Breitwischmopphalter
,
Fransenmopphalter
,
Mopphalter
,
Padhalter
,
Reinigen
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungsgerät
,
Reinigungsgeräte
,
Taschen-Breitwischmopphalter
,
Wischmopphalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,79*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,11*
€ 339,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,47*
€ 334,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 278,66*
€ 331,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,50*
€ 327,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,81*
€ 305,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,79*
€ 243,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde, Ø 34 mm, grau.
k.A.
2977
ab € 164,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen