Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT, mit 2 Lochplatten, für Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT
Artikel-Nr.:
     103-554754
Herst.-Nr.:
     999.200.0022
EAN/GTIN:
     4014641216955
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT, mit 2 Lochplatten, für Breite 1500 mm.

Stabil und robust. Durch zahlreiche Einhänge- und Anbaumodule erweiterbar.

Systemaufbau für Werkbank, bestehend aus 2 Aufbaustützen Höhe 800 mm in Lichtgrau RAL 7035. Das Profil der Aufbaustützen ist auf der Vorder- und Rückseite identisch. Auf jeder Seite können dank zweier Einhängeebenen im 50-mm-Schlitzraster Anbau- bzw. Einhängeelemente, wie z.B. Lochwände befestigt werden. In die Aufbaustütze integriert ist jeweils eine massive Stahl-Befestigungsplatte mit Gewindebohrungen, die ein solides Verschrauben mit der Arbeitsplatte ermöglicht, so dass ganz auf aussteifende und platzraubende Kontenbleche verzichtet werden kann. Montage auf vorhandenen Arbeitsplatz erfolgt bauseits durch den Kunden. In den Systemaufbau werden 2 Lochbleche in Enzianblau RAL 5010 (BxH 1401 x 400 mm) übereinander in die Stützen eingehängt. Lochblech mit 10-mm-Quadratlochung, 38 mm Achsabstand.
Weitere Informationen:
Breite:
1480 mm
Tiefe:
107 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010
Für Tischbreite:
1500 mm
Anzahl Stützen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Werkbankaufbau, lochplatte lichtgrau, lochplatte, lochplatte anke, ANKE, 554754 49, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Aufbau, Aufbauten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,16*
€ 406,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 271,96*
€ 407,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,63*
€ 415,40*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 354,72*
€ 422,01*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,67*
€ 443,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,11*
€ 460,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.