Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H800xB1500mm enzianblau f.Werkbankaufbau 2 Lochplatten H 800mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141427262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000022
EAN/GTIN:
     4014641216955
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Ausstattung:
2 Lochplatten H 800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,11*
€ 405,62*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 273,63*
€ 406,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,29*
€ 414,43*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 355,67*
€ 420,64*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,52*
€ 442,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,55*
€ 476,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,69*
€ 466,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.