| |
|
| Artikel-Nr.: 103-554784 Herst.-Nr.: 999.211.0002 EAN/GTIN: 4014641195564 |
| |
|
| | |
| Lochwand Systemaufbau für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT, für Tischbreite 2000 mm, Höhe 400 mm.
Übersichtliche Werkzeuglagerung. Alles griffbereit am Arbeitsplatz. Ideal für Lean-Management im Betrieb.
Lochwand für Systemaufbau. Stahlblech, pulverbeschichtet. Quardratlochung 10 x 10 mm - passend für die meisten gängigen Werkzeughaltersysteme. Weitere Informationen: | | Breite: | 1900 mm | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 21 mm | Material: | Stahlblech, beschichtet | Für Tischbreite: | 2000 mm | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Produkttyp: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, lochplatte anke, ANKE, 554784 49, Lochplatten, Lochwände, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,93* | € 131,12* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,12* | € 131,23* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,31* | € 153,78* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,21* | € 156,34* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,34* | € 158,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|