Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-Sprühbehälter, für Säuren, Volumen 1,5 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump-Sprühbehälter
Pump-Sprühbehälter
Pump-Sprühbehälter
Artikel-Nr.:
     103-554883
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06 913 015
EAN/GTIN:
     4103810705359
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Pump-Sprühbehälter, für Säuren, Volumen 1,5 l.

Für verdünnte Säuren (pH-Wert 1 - 7). PE-Behälter mit Skaleneinteilung in ml und Füllstandsanzeige. Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf. Durch verschiedene Düsen für viele Anwendungsbereiche einsetzbar. Ergonomischer Handgriff, Sicherheitsventil.

PE-Behälter, weiß-transparent, Skaleneinteilung in ml, UV-stabil. Max. Behältervolumen: 1500 ml Max. Füllmenge: 1200 ml Kraftvolles Pumpwerk, Regulierdüse, Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil, ergonomischer Handgriff. Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil. Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar. Zusätzliche Funktionsdüsen als Zubehör erhältlich. Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf: Rot . Flachstrahldüse Winkel 110° Sprühbild: Flachstrahl, Winkel 110° bei 2,5 bar Sprühmenge: 450 ml/min Sprühweite: 1,7 m Temperaturbereich: +5 / +30 °C Max. Betriebsdruck: 2,5 bar Geeignet für verdünnte Säuren (pH-Wert 1 - 7), soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Werkstoffe: Behälter HDPE Dichtungen: Viton® (FKM) Pumpenkopf: Spezialkunststoff Ventilstange / Federn: Edelstahl / Edelstahl Düse: PP
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.5 Liter
Höhe:
325 mm
Material:
HDPE-Kunststoff
Farbe:
weiß, transparent
Produkttyp:
Sprühbehälter
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher 1,5l, drucksprüher, pressol drucksprüher, PRESSOL, 554883 49, Anfeuchter, Annetzbehälter, Annetzkanne, Annetzkannen, Druckpumpsprüher, Drucksprühgeräte, Kleinteilereiniger, Pumpflasche, Pumpflaschen, Reinigungsspray, Reinigungssprays, Sprayflasche, Sprayflaschen, Sprühbehälter, Sprühflaschen, Sprühgerät, Sprühgeräte, Sprühkanne, Sprühkannen, Vernebler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 15,79*
€ 21,20*
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 21,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,72*
€ 22,22*
1 Tag
39
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 22,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.