Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule, 360° drehbar, HxBxT 2031 x 687 x 600 mm, 3-seitiges Whiteboard.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infosäule, 360° drehbar
Infosäule, 360° drehbar
Infosäule, 360° drehbar
Infosäule, 360° drehbar
Artikel-Nr.:
     103-561479
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13009.510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Infosäule, 360° drehbar, HxBxT 2031 x 687 x 600 mm, 3-seitiges Whiteboard.

3-seitiges Whiteboard drehbar um 360° - viel Platz für Informationen, von drei Seiten nutzbar. Informationen und Hinweise übersichtlich und zentral präsentieren. Ideal für den Einsatz in der Produktion, für das Qualitätsmanagement, zur Arbeitssicherheit, für Betriebs- und Sicherheitsanweisungen, im Eingangsbereich und im Büro, für Ausstellungen und Messen etc.

3-seitige Whiteboardoberfläche weiß lackiert, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Stabiler, gerillter, silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken und eine Ablageleiste für Stifte, Länge 300 mm. Fußgestell aus grau pulverbeschichtetem Stahl mit flacher Bodenplatte Ø 600 mm, sorgt für ausreichende Stabilität.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2031 mm
Tafelhöhe:
1210 mm
Tafelmaterial:
Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß
Breite:
687 mm
Tiefe:
600 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahlblech, Stahlrohr
Tafelformat:
1180x634 mm
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, whiteboard drehgestelltafel, drehbares whiteboard, smit visual drehtafel, 561479 49, Infoboard, Infoboards, Infodisplay, Infodisplays, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationssystem, Informationssysteme, Infosäule, Infosäulen, Infoständer, Info-Ständer, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Litfaßsäule, Litfaßsäulen, Präsentationsständer, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Schautafel, Schautafeln, Tafel, Tafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,12*
€ 797,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,63*
€ 743,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,34*
€ 720,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,87*
€ 703,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.