Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4'' Drehmomentschraubendreher, Skale (mechanisch), 10 - 120 cNm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4'' Drehmomentschraubendreher
1/4'' Drehmomentschraubendreher
1/4'' Drehmomentschraubendreher
Artikel-Nr.:
     103-566299
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3250
EAN/GTIN:
     4042146545775
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
1/4'' Drehmomentschraubendreher, Skale (mechanisch), 10 - 120 cNm.

Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser. Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5000 Lastwechseln. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Mit Präzisions-Schraubendruckfeder. Deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen. Ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich. Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition. Inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung. Ergonomische Form des Gummihandgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung.

Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3. Individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation. Inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.23 kg
Anzeigeart:
Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit:
±5 %
Durchmesser D1:
30 mm
Durchmesser D2:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, KS Tools, 566299 49, Drehmomentschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Messwerkzeug, Messwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 171,40*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 185,60*
€ 4,90*
ab € 153,75*
€ 186,66*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 194,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 210,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.