Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehhilfe, mit klappbarem Fußgestell, Sitz neigungsverstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehhilfe
Industrie-Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-566349
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9452/2000
EAN/GTIN:
     4016849172842
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Industrie-Stehhilfe, mit klappbarem Fußgestell, Sitz neigungsverstellbar.

Mit klappbarem Fußgestell. Raster-Höhenverstellung 650 - 850 mm . Besonders robuste und langlebige Ausführung. Sitz aus robustem, pflegeleichtem PU-Schaum. Integrierter Tragegriff.

Die Sitzfläche ist um 10° nach vorne neigungsverstellbar. Schnell und platzsparend zusammenklappbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
Klappgestell
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Raster
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
650 - 850 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe bimos integralschaum, epoxidharz, bimos sitz-stehstuhl, bimos, 566349 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,99*
€ 244,70*
Lager 103
1
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 244,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,12*
€ 251,43*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 251,83*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 252,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 209,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 213,77*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 215,83*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 207,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.