Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehhilfe, mit Tellerfuß, Sitz um 360° drehbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehhilfe
Industrie-Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-724566
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9454-2000
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Industrie-Stehhilfe, mit Tellerfuß, Sitz um 360° drehbar.

Mit Tellerfuß. Gasfeder-Höhenverstellung 650 - 850 mm . Besonders robuste und langlebige Ausführung. Sitz aus robustem, pflegeleichtem PU-Schaum. Integrierter Tragegriff.

Die Sitzfläche ist um 360° drehbar sowie um 10° nach vorne neigungsverstellbar. Standfester, extrem flacher Tellerfuß, Ø 470 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
Tellerfuß
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
650 - 850 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 724566 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 252,42*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 215,83*
€ 252,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,84*
€ 255,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 259,35*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 259,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 215,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 213,77*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 209,53*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 207,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.