Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Stehhilfe, Höhenverstellbereich 620 - 850 mm, Sitz schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komfort-Stehhilfe
Komfort-Stehhilfe
Komfort-Stehhilfe
Komfort-Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-702626
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Komfort-Stehhilfe, Höhenverstellbereich 620 - 850 mm, Sitz schwarz.

Der Hingucker für überall. Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum. Gestell aus gestrahltem Aluminium.

Dieser Stuhl bietet einen extrabreiten Komfort-Sitz mit einer Breite von 50 cm, gefertigt aus Soft-Touch-PU-Schaum, der nicht nur unempfindlich und pflegeleicht , sondern auch langlebig ist. Der Sitz ist um 20° nach links und rechts drehbar , was eine flexible Nutzung ermöglicht. Seitliche Griffe erleichtern das Halten, Ziehen und Tragen des Stuhls, was besonders in dynamischen Arbeitsumgebungen praktisch ist. Der stabile Standfuß und die profilierte Standsäule sind aus gestrahltem Aluminium gefertigt, was dem Stuhl nicht nur eine robuste Basis bietet, sondern auch ein modernes Aussehen verleiht. Geeignet für mittelschwere Beanspruchungen, ist dieser Stuhl eine ausgezeichnete Wahl für Betriebe, Labore, Büros und Dienstleistungsbereiche . Die Gasfeder-Höhenverstellung ermöglicht eine einfache Anpassung von 620 bis 850 mm, ideal für Nutzer verschiedener Körpergrößen . Das zukunftsweisende Design des Stuhls sorgt nicht nur für einen positiven Imageeffekt, sondern macht ihn auch zu einem echten Hingucker in Bereichen mit hoher Besucherfrequenz.

Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb, Labor, Büro und Dienstleistungsbereichen. Gasfeder-Höhenverstellung von 620 bis 850 mm. Zukunftsweisendes Design sorgt für positiven Imageeffekt in Bereichen mit hoher Besucherfrequenz.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
620 - 850 mm
Sitzbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 702626 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 242,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,18*
€ 261,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 264,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,15*
€ 265,06*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 267,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 206,69*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 189,14*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 212,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.